Biți
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
Șurubelnițe, biți & chei
Biți
Biți
0I643049
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
Promat Bit 1/4 inch 2.5 mm length 50 mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
0I643049
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare
Hexagon
Lățimea cheii (mm)
2.5
Lungime totală (mm)
50
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Bit de mărime (mm)
2.5
Sistem de înșurubare
Hexagon
Lățimea cheii (mm)
2.5
Lungime totală (mm)
50
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Blocare cu bilă
Nu
Cu gaură
Nu
Dimensiunea conexiunii (mm)
0.25
Cu două fețe
Nu
Tip de cap în cruce
Nici unul
Codul mărfurilor
Vedere
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0I643049
EAN
4015448737360
UBB
500573724555
UNSPSC
27112814
Nr. articol producător
4000829256