text.skipToContent
text.skipToNavigation
In intervalul 6 - 7.01 sunt Sarbatori Nationale in Romania. Astfel, comenzile din 05.01 si 8.01 vor fi livrate incepand cu 13.01.2026.
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
Freze
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
Frezare
Freze
9C562143
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
Dormer Freză deget de slot scurtă C367 DIN 327-D HSSE PM SUPER-G 10.00mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
9C562143
Lungime totală (mm)
63
Diametrul arborelui (mm)
10
Lungime de lucru (mm)
13
Număr de dinți
3
Material de tăiere
HSS-PM
Cu arbore
Da
Freză de diametru (mm)
10
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Lungime totală (mm)
63
Diametrul arborelui (mm)
10
Lungime de lucru (mm)
13
Număr de dinți
3
Material de tăiere
HSS-PM
Cu arbore
Da
Freză de diametru (mm)
10
Marcă
Dormer
Codul mărfurilor
Vedere
Model
C36710.0
Type
40° Slot End Mill
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9C562143
EAN
7320760355268
UBB
500572706595
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
C36710.0