text.skipToContent text.skipToNavigation
In perioada sarbatorilor de Paste (Catolic si Ortodox), termenul de livrare pentru comenzile dumneavoastra va fi extins cu 2–3 zile.

Dormer Freză deget de slot scurtă C159 DIN 844-K HSSE Blanc 18.00mm


Cod Articol 2H705674
Lungime totală (mm) 92
Diametrul arborelui (mm) 16
Lungime de lucru (mm) 32
Număr de dinți 2
Material de tăiere HSS-E
Cu arbore Da
Freză de diametru (mm) 18
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 92
Diametrul arborelui (mm) 16
Lungime de lucru (mm) 32
Număr de dinți 2
Material de tăiere HSS-E
Cu arbore Da
Freză de diametru (mm) 18
Marcă Dormer
Greutate pe bucată (g) 80
Codul mărfurilor
Type Slot End Mill

Numerele articolelor

Cod Articol 2H705674
EAN 7320760059555
UBB 500572393089
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător C15918.0
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.