BRAMMER
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
Piulițe
Piuliţe de legătură
51101
51101.060.025
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
Piulițe de conectare hexagonale Oțel inoxidabil A2 50 M6X25
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă
Fabory
Clasă
50
Tip antrenare
Hexagon
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Diameter
M6
Lungime
25 mm
Marcă
Fabory
Clasă
50
Tip antrenare
Hexagon
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
12.19
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M6
L (mm)
25
m
25
P
1
s
10
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
51101.060.025
EAN
8715494556668
UBB
500634587694
UNSPSC
31161727
Descărcați ca PDF
Imprimare
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare.
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru