text.skipToContent text.skipToNavigation
Din cauza sarbatorilor legale din 1 si 8 mai, comenzile plasate in 30.04, 01.05, 07.05 si 08.05 vor fi livrate in 05.05, 06.05, 12.05, respectiv 13.05

Perforatoare centrale Bahco 3735 150 x 5 mm


Octogonal shank.Safety impact head.High-performance alloy steel.Lacquered, copper-coloured finish..Meets DIN 7250 standard

Cod Articol L8420.150.005
Protecția suprafeței Lăcuit
Diametrul arborelui (mm) 12
Lungime (m) 120
Material Oţel crom-vanadiu
Diametru vârf (mm) 5
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Lăcuit
Diametrul arborelui (mm) 12
Lungime (m) 120
Material Oţel crom-vanadiu
Diametru vârf (mm) 5
Forma tijei Octagonal
Marcă Bahco
Greutate pe bucată (g) 145
Codul mărfurilor
Type Centre Punch

Descriere

Octogonal shank.Safety impact head.High-performance alloy steel.Lacquered, copper-coloured finish..Meets DIN 7250 standard

Numerele articolelor

Cod Articol L8420.150.005
EAN 7314151834289
UBB 203116111394
UNSPSC 27111505
Nr. articol producător 3735-5-150
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.