text.skipToContent text.skipToNavigation
Din cauza sarbatorilor legale din 1 si 8 mai, comenzile plasate in 30.04, 01.05, 07.05 si 08.05 vor fi livrate in 05.05, 06.05, 12.05, respectiv 13.05

Wera 897/4 R SB Rapidaptor BiTorsion Universal Bit Holder 1/4” Hex 75mm


897/4 R SB Rapidaptor BiTorsion Suport universal pentru biți, 1/4", x 75 mmSuport universal pentru biți cu acționare cu cap hexagonal conform DIN ISO 1173-C 6.3 și E 6.3 (ISO 1173). Suporturile BiTorsion de la Wera au un arc de torsiune care absoarbe sarcinile de vârf scăzute în timpul lucrărilor de înșurubare. Utilizarea combinată cu biții BiTorsion și zonele lor de torsiune prelungește considerabil durata de viață a sculei. Suporturile BiTorsion de la Wera pot fi, totuși, utilizate și cu biți convenționali. Tehnologia Rapidaptor permite atașarea biților fără a fi necesară acționarea manșonului. Scoaterea bitului este simplă, doar prin împingerea manșonului în față. Acest lucru permite schimbarea rapidă a bitului cu o singură mână. hexagonal, adecvat pentru șurubelnițe electrice cu preluare conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 2Z816010
Lungime (m) 75
Magnetic Nu
Cap de schimb rapid Da
Dimensiune inserție bit 1/4 inch
Dimensiune inserție de bit (mm) 6.3
Ambalat la 3
Exclusiv împachetare

Specificații

Lungime (m) 75
Magnetic Nu
Cap de schimb rapid Da
Dimensiune inserție bit 1/4 inch
Dimensiune inserție de bit (mm) 6.3
Dimensiune inserție mașină 1/4 inch
Dimensiune inserție mașină (mm) 6.3
Suport de soclu Nu
Marcă Wera
Greutate pe bucată (g) 59
Codul mărfurilor
Model 897/4 R SB

Descriere

897/4 R SB Rapidaptor BiTorsion Suport universal pentru biți, 1/4", x 75 mmSuport universal pentru biți cu acționare cu cap hexagonal conform DIN ISO 1173-C 6.3 și E 6.3 (ISO 1173). Suporturile BiTorsion de la Wera au un arc de torsiune care absoarbe sarcinile de vârf scăzute în timpul lucrărilor de înșurubare. Utilizarea combinată cu biții BiTorsion și zonele lor de torsiune prelungește considerabil durata de viață a sculei. Suporturile BiTorsion de la Wera pot fi, totuși, utilizate și cu biți convenționali. Tehnologia Rapidaptor permite atașarea biților fără a fi necesară acționarea manșonului. Scoaterea bitului este simplă, doar prin împingerea manșonului în față. Acest lucru permite schimbarea rapidă a bitului cu o singură mână. hexagonal, adecvat pentru șurubelnițe electrice cu preluare conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 2Z816010
EAN 4013288099464
UBB 500643510885
UNSPSC 27112809
Nr. articol producător 05073420001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.