text.skipToContent text.skipToNavigation
Din cauza sarbatorilor legale din 1 si 8 mai, comenzile plasate in 30.04, 01.05, 07.05 si 08.05 vor fi livrate in 05.05, 06.05, 12.05, respectiv 13.05

Wera 899/4/1 S Suport universal de biți cu inel de reținere puternic 1/4” Hex 50mm


Universal holder for the take-up of bits with ¼" hex head drive as per DIN ISO 1173-C 6.3. Stainless sleeve for special corrosion protection. The particularly strong retaining ring ensures an optimum fixing of the tool in the holder. The especially strong permanent magnet makes sure that the bits are held absolutely securely. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 0Q025654
Lungime (m) 50
Magnetic Da
Cap de schimb rapid Nu
Dimensiune inserție bit 1/4 inch
Dimensiune inserție de bit (mm) 6.3
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (m) 50
Magnetic Da
Cap de schimb rapid Nu
Dimensiune inserție bit 1/4 inch
Dimensiune inserție de bit (mm) 6.3
Dimensiune inserție mașină 1/4 inch
Dimensiune inserție mașină (mm) 6.3
Suport de soclu Nu
Marcă Wera
Greutate pe bucată (g) 18.8
Codul mărfurilor
Model 899/4/1 S

Descriere

Universal holder for the take-up of bits with ¼" hex head drive as per DIN ISO 1173-C 6.3. Stainless sleeve for special corrosion protection. The particularly strong retaining ring ensures an optimum fixing of the tool in the holder. The especially strong permanent magnet makes sure that the bits are held absolutely securely. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 0Q025654
EAN 4013288105271
UBB 500643512030
UNSPSC 27112809
Nr. articol producător 05160976001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.