text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 899/4/1 SB Suport universal de biți 1/4” Hex 75mm


Universal holder for mounting bits with 1/4" external hexagon drive as per DIN ISO 1173-C 6.3. Stainless steel sleeve for outstanding corrosion protection. The retaining ring guarantees optimal fit of the tool in the holder. The strong permanent magnet holds the bits firmly. 1/4" hexagon, suitable for machine use with mounting as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 0N320160
Lungime (mm) 75
Magnetic Da
Cap de schimb rapid Nu
Dimensiune inserție bit 1/4 inch
Dimensiune inserție de bit (mm) 6.3
Ambalat la 3
Exclusiv împachetare

Specificații

Lungime (mm) 75
Magnetic Da
Cap de schimb rapid Nu
Dimensiune inserție bit 1/4 inch
Dimensiune inserție de bit (mm) 6.3
Dimensiune inserție mașină 1/4 inch
Dimensiune inserție mașină (mm) 6.3
Suport de soclu Nu
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Model 899/4/1 SB

Descriere

Universal holder for mounting bits with 1/4" external hexagon drive as per DIN ISO 1173-C 6.3. Stainless steel sleeve for outstanding corrosion protection. The retaining ring guarantees optimal fit of the tool in the holder. The strong permanent magnet holds the bits firmly. 1/4" hexagon, suitable for machine use with mounting as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 0N320160
EAN 4013288029720
UBB 500643511461
UNSPSC 27112809
Nr. articol producător 05073357001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.