text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Bandă dublu vopsită Transparent 19mm x 2m HT1902


Bandă acrilică cu două fețe, 100% transparentă, de înaltă rezistență. Foarte potrivită pentru montarea tuturor tipurilor de obiecte. Aderență bună la metal, sticlă și majoritatea materialelor plastice. Potrivit pentru încărcături grele. Rezistentă la umezeală. Pentru utilizare atât în interior, cât și în exterior. Înlocuiește șuruburile, niturile oarbe, sudurile și adezivii lichizi

Cod Articol HT1902HPX
Culoare Alte
Lățime 19
Grosime (mm) 1
Cu două fețe Da
Lungime (mm) 2
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Alte
Lățime 19
Grosime (mm) 1
Cu două fețe Da
Lungime (mm) 2
Material Acril
Rezistență la temperatură (°C) 120 - 120
Transparent Da
Autoadezivitate/amalgamare Da
Marcă HPX
Greutate pe bucată (g) 59.4
Codul mărfurilor
Type Mounting Tape

Descriere

Bandă acrilică cu două fețe, 100% transparentă, de înaltă rezistență. Foarte potrivită pentru montarea tuturor tipurilor de obiecte. Aderență bună la metal, sticlă și majoritatea materialelor plastice. Potrivit pentru încărcături grele. Rezistentă la umezeală. Pentru utilizare atât în interior, cât și în exterior. Înlocuiește șuruburile, niturile oarbe, sudurile și adezivii lichizi

Numerele articolelor

Cod Articol HT1902HPX
EAN 5425014224627
UBB 500619975112
UNSPSC 31201500
Nr. articol producător HT1902
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.