text.skipToContent text.skipToNavigation

Hazet Torque spanner 5121-2CLT 1/2 inch 20-120 Nm


Cod Articol 7X895164
Lungime totală (mm) 435
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 20-120
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.5
Diviziunea scării de precizie (Nm) 1
Potrivit pentru prelungire Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 4
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 435
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 20-120
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.5
Diviziunea scării de precizie (Nm) 1
Potrivit pentru prelungire Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 4
Marcă Hazet
Greutate pe bucată (g) 1780
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol 7X895164
EAN 4000896104215
UBB 500583341572
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 5121-2CLT
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.