text.skipToContent text.skipToNavigation
Din cauza sarbatorilor legale din 1 si 8 mai, comenzile plasate in 30.04, 01.05, 07.05 si 08.05 vor fi livrate in 05.05, 06.05, 12.05, respectiv 13.05

Hazet Torque spanner 5108-3 CT 1/4 inch 2.5-25 Nm


Cod Articol 7G192617
Lungime totală (mm) 234
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 2.5-25
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Diviziunea scării de precizie (Nm) 0.25
Potrivit pentru prelungire Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 234
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 2.5-25
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Diviziunea scării de precizie (Nm) 0.25
Potrivit pentru prelungire Nu
Cu extensie Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 3
Cu scară Da
Marcă Hazet
Greutate pe bucată (g) 420
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol 7G192617
EAN 4000896218882
UBB 500583100747
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 5108-3CT
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.