text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Trusă de chei TX 30 3/8 inch E E8 lungime 28 mm

Cod Articol
Design Pentru șurub Torx proeminent
Lungime totală (mm) 28
Diametru 17.5
Dimensiune (TX) 8
Lungime (m) 28

Specificații

Design Pentru șurub Torx proeminent
Lungime totală (mm) 28
Diametru 17.5
Dimensiune (TX) 8
Lungime (m) 28
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 6
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 10
Adâncimea cheii (mm) 6
Pentru șurubelniță cu impact Nu
Testat VDE Nu
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 25
Codul mărfurilor
Type Socket

Descriere

Cu acționare manuală, mâner zimțat, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, lustruit, cromat, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, lustruit, cromat

Numerele articolelor

Cod Articol G2225.080.001
EAN 4010886625057
UBB 240122722665
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 6250510

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.