text.skipToContent text.skipToNavigation
01.06.2026 - Sarbatoare Nationala in Romania. Comenzile din 29.05.2026 se vor livra in 03.06.2026, iar cele din 01.06.2026 se vor livra in 04.06.2026.

Cheie reglabilă Bahco 8069C 110mm


Jaw does not fall out even at maximum opening of the wrench.Head combines slim design for accessibility with strength for performance.Laser scale in mm for pre-adjusting and accurate measurement.Wide handle for comfort in use.Accurate jaw movement.High performance alloy steel forged in single piece.Chrome plated, precision-hardened and anti-corrosion treated.Left turning screw.Standards: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8 and BS 6333.IP: Industrial pack

Cod Articol
Lungime (m) 110
Deschiderea maximă a cheii (mm) 13
Testată în conformitate cu ISO 6787 Da
Poziția fălcii (°) 15
Marcă Bahco
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (m) 110
Deschiderea maximă a cheii (mm) 13
Testată în conformitate cu ISO 6787 Da
Poziția fălcii (°) 15
Marcă Bahco
Greutate pe bucată (g) 60
Codul mărfurilor
Model 80C
Type Adjustable Wrench

Descriere

Jaw does not fall out even at maximum opening of the wrench.Head combines slim design for accessibility with strength for performance.Laser scale in mm for pre-adjusting and accurate measurement.Wide handle for comfort in use.Accurate jaw movement.High performance alloy steel forged in single piece.Chrome plated, precision-hardened and anti-corrosion treated.Left turning screw.Standards: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8 and BS 6333.IP: Industrial pack

Numerele articolelor

Cod Articol K0002.000.110
EAN 7314150007035
UBB 427123003696
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 8069 C

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.