text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 25.05.2026, in HU va fi Sarbatoare Nationala. Comenzile expediate in 22.05.2026 si 25.05.2026 se vor livra cu o zi intarziere.

GEDO TORQUE WRENCH 3301871


Cod Articol 2K655804
Electronică Nu
Greutate 240
Lungime totală (mm) 330
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu semnal sonor Nu
Moment de strângere (Nm) 10
Lățimea capului (mm) 35
Ambalat la 1

Specificații

Electronică Nu
Greutate 240
Lungime totală (mm) 330
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu semnal sonor Nu
Moment de strângere (Nm) 10
Lățimea capului (mm) 35
Dimensiunea conexiunii (mm) 10
Reglarea dimensiunii treptei (Nm) 0.25
Diviziunea scării de precizie (Nm) 0.025
Potrivit pentru prelungire Nu
Extensie de lungime (mm) 0
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 3
Înălțimea capului (mm) 25.3
Testat VDE Nu
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 540
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol 2K655804
EAN 4060833018715
UBB 500695042852
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 3301871
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.