text.skipToContent text.skipToNavigation
01.06.2026 - Sarbatoare Nationala in Romania. Comenzile din 29.05.2026 se vor livra in 03.06.2026, iar cele din 01.06.2026 se vor livra in 04.06.2026.

GEDO TORQUE WRENCH 3301220


Cod Articol 8F820927
Electronică Nu
Greutate 3505
Lungime totală (mm) 960
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu semnal sonor Nu
Moment de strângere (Nm) 110
Lățimea capului (mm) 69
Ambalat la 1

Specificații

Electronică Nu
Greutate 3505
Lungime totală (mm) 960
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu semnal sonor Nu
Moment de strângere (Nm) 110
Lățimea capului (mm) 69
Dimensiunea conexiunii (mm) 20
Reglarea dimensiunii treptei (Nm) 1
Diviziunea scării de precizie (Nm) 1
Potrivit pentru prelungire Nu
Extensie de lungime (mm) 0
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 3
Înălțimea capului (mm) 38
Testat VDE Nu
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 4184
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol 8F820927
EAN 4060833012201
UBB 500694993386
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 3301220
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.