text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 25.05.2026, in HU va fi Sarbatoare Nationala. Comenzile expediate in 22.05.2026 si 25.05.2026 se vor livra cu o zi intarziere.

GEDO TORQUE WRENCH 3301218


Cod Articol 2F458048
Electronică Nu
Greutate 1305
Lungime totală (mm) 575
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu semnal sonor Nu
Moment de strângere (Nm) 60
Lățimea capului (mm) 46
Ambalat la 1

Specificații

Electronică Nu
Greutate 1305
Lungime totală (mm) 575
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu semnal sonor Nu
Moment de strângere (Nm) 60
Lățimea capului (mm) 46
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.5
Reglarea dimensiunii treptei (Nm) 1
Diviziunea scării de precizie (Nm) 1
Potrivit pentru prelungire Nu
Extensie de lungime (mm) 0
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 3
Înălțimea capului (mm) 35.9
Testat VDE Nu
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 1541
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol 2F458048
EAN 4060833012188
UBB 500694992966
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 3301218
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.