Chei dinamometrice
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
Unelte de torsiune
Chei dinamometrice
5U147155
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
GEDO TORQUE WRENCH 3301216
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
5U147155
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
977
Lungime totală (mm)
395
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Cu semnal sonor
Nu
Moment de strângere (Nm)
20
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
977
Lungime totală (mm)
395
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Cu semnal sonor
Nu
Moment de strângere (Nm)
20
Lățimea capului (mm)
46
Dimensiunea conexiunii (mm)
12.5
Reglarea dimensiunii treptei (Nm)
0.5
Diviziunea scării de precizie (Nm)
0.5
Potrivit pentru prelungire
Nu
Cu extensie
Nu
Extensie de lungime (mm)
0
Model cu șurubelniță
Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
3
Înălțimea capului (mm)
35.9
Cu scară
Da
Testat VDE
Nu
Marcă
Gedore
Greutate pe bucată (g)
1176
Codul mărfurilor
Vedere
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5U147155
EAN
4060833012164
UBB
500694992545
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
3301216