Bevestiging
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
Articole pentru ancorări
Sisteme de fixare pentru cavități
63240
63240.060.137
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
Fischer hm 6x37 s fixare în cavitate
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Protecția suprafeței
Galvanizat
Lungimea fișei de ancorare (mm)
37
Adâncimea minimă a găurii de găurire (mm)
45
Cu șurub
Da
Dimensiunea filetului (metric)
6
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Diameter
6 mm
Lungime
37 mm
Protecția suprafeței
Galvanizat
Lungimea fișei de ancorare (mm)
37
Adâncimea minimă a găurii de găurire (mm)
45
Cu șurub
Da
Dimensiunea filetului (metric)
6
Cu filet
Da
Diametrul găurii de găurire (mm)
12
Marcă
Fischer
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Nr. tip
HM/HM-S
Greutate pe bucată (g)
2.5
Info
HM4x32/ HM5x37/ HM6x37/ HM6x80 se livrează fără şurub.
HM8x55SS cu cap hexagonal. Se montează doar folosind cleştii profesionali HM Z 1.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M6
D (mm)
6
Adâncimea de găurire (min.)
45
Burghiu ø
12
L (mm)
37
Grosime material (max.)
6
Mărime şurub
M6x45
Grosime parte structurală (max.)
12
Tip
HM 6X37S
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
63240.060.137
EAN
4048962164893
UBB
500500194260
UNSPSC
31162103
Nr. articol producător
519777
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descărcați informații suplimentare
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru