SC LIGHT COM SRL - 8797413212302
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
Articole pentru ancorări
Uşor
63276
63276.060.001
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
Fischer Diblu universal UX/UX-R Plastic UX UX 6
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Marcă
Fischer
Material
Plastic
Nr. tip
UX
Greutate pe bucată (g)
0.625
Info
Sarcina permisă în kN la cel mai mare diametru posibil de șurub, (valorile cu cifre îngroșate), și montarea corectă a diblului în suprafața de suport.
Sarcina permisă include un factor de siguranță 7.UX
Codul mărfurilor
Vedere
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Diameter
6 mm
Marcă
Fischer
Material
Plastic
Nr. tip
UX
Greutate pe bucată (g)
0.625
Info
Sarcina permisă în kN la cel mai mare diametru posibil de șurub, (valorile cu cifre îngroșate), și montarea corectă a diblului în suprafața de suport.
Sarcina permisă include un factor de siguranță 7.UX
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
Cărămidă ≥ Mz12
0.2
Beton celular ≥ PB4, PP4 (G4)
0.2
D (mm)
6
Adâncimea de găurire (min.)
45
Burghiu ø
6
Cărămidă var goală KSL12
0.4
L (mm)
35
Grosime material (min.)
9.5
Gipscarton ≥ 2x12,5mm
0.15
Gipscarton 12,5mm
0.1
Piatră ventilaţie Hlz12
0.2
Şuruburi pentru lemn şi holșuruburi
4
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
63276.060.001
EAN
4006209627549
UBB
500501385073
UNSPSC
31162103
Nr. articol producător
062754
Descărcați ca PDF
Imprimare
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare.
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru