text.skipToContent text.skipToNavigation

Fișier atelier Bahco 170 1-170-10-2-2


File handle developed according to the scientific ERGO™ process for maximum comfort with minimum effort.Comfortable two-component handle provides excellent grip.Tapered surfaces ideal for flat filing.For deburring and filing angles and inner corners.Shape: Equilateral triangle, tapered towards tip.Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth.Double cut surfaces.Comfortable two-component handle provides excellent grip.Tapered surfaces ideal for flat filing.Single pack carded

Cod Articol S5355.002.250
Lungimea lamei (mm) 250
Lățimea lamei (mm) 17.5
Înălțimea lamei (mm) 17.5
Numărul de tăieturi 2
Marcă Bahco
Ambalat la 1

Specificații

Lungimea lamei (mm) 250
Lățimea lamei (mm) 17.5
Înălțimea lamei (mm) 17.5
Numărul de tăieturi 2
Marcă Bahco
Greutate pe bucată (g) 285
Codul mărfurilor

Descriere

File handle developed according to the scientific ERGO™ process for maximum comfort with minimum effort.Comfortable two-component handle provides excellent grip.Tapered surfaces ideal for flat filing.For deburring and filing angles and inner corners.Shape: Equilateral triangle, tapered towards tip.Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth.Double cut surfaces.Comfortable two-component handle provides excellent grip.Tapered surfaces ideal for flat filing.Single pack carded

Numerele articolelor

Cod Articol S5355.002.250
EAN 7311518244064
UBB 500504442517
UNSPSC 27111900
Nr. articol producător 1-170-10-2-2
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.