text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 25.05.2026, in HU va fi Sarbatoare Nationala. Comenzile expediate in 22.05.2026 si 25.05.2026 se vor livra cu o zi intarziere.

FAC SCREWDRIVER V.620RF 1/4

Descriere

Durable roller clutch with easy external clutch adjustment. Convenient forward/reverse close to trigger for easy access. The built-in quick change chuck enables fast screw bit changing. Robust housing for great durability. Teasing trigger gives ultimate control to the operator. High torque motor increases productivity. Maximum torque 13 N.m. Maximum torque 9,5 ft.lbs. Free speed 1800 tr/min. Power 300 W. Power 0,4 cv. Chuck capacity 1/4". Roller clutch. Working pressure 6,2 bar. Average air consumption 110 l/min. Air inlet 1/4". Minimum hose diameter 10 mm - 3/8”. Vibration 4,20 m/s²/a. Vibration 0,91 m/s²/K. Sound pressure 95,30 dB(A). Sound power 106,30 dB(A).

Numerele articolelor

Cod Articol 7K971651
EAN 3148517888623
UBB 500638852276
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător V.620RF
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.