text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 25.05.2026, in HU va fi Sarbatoare Nationala. Comenzile expediate in 22.05.2026 si 25.05.2026 se vor livra cu o zi intarziere.

FAC FAST RATCHET 1/4


Cod Articol 5C515778
Înălțime 29
Greutate 145
Diametrul capului (mm) 27
Lungime (m) 120
Protecție de izolare 1000 V Nu
Rezistent la explozie Nu
Model cu alimentare prin jgheab Nu
Ambalat la 1

Specificații

Înălțime 29
Greutate 145
Diametrul capului (mm) 27
Lungime (m) 120
Protecție de izolare 1000 V Nu
Rezistent la explozie Nu
Model cu alimentare prin jgheab Nu
Articulație universală Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.35
Unghi de întoarcere (°) 6
Reversibil Da
Clanță de construcție Nu
Potrivit pentru biți Nu
Mâner rotativ Da
Mâner extensibil Nu
Lungimea capului (mm) 14
Cap articulat Nu
Cap rotativ Nu
Potrivit pentru prize de curent Da
Baston de lungime (mm) 106

Numerele articolelor

Cod Articol 5C515778
EAN 3148518526098
UBB 500638645290
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător R.360PB
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.