text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 25.05.2026, in HU va fi Sarbatoare Nationala. Comenzile expediate in 22.05.2026 si 25.05.2026 se vor livra cu o zi intarziere.

FAC ANGLE SANDER V.411F 178MM

Descriere

Powerful motor for optimum productivity delivering 4500 RPM. Feather teasing trigger for optimum control. Speed control screw for use in different applications. Second handle for better grip. Hardened and ground spiral bevel gears for best durability. Delivered with a 178 mm backing pad for efficient sanding on large surfaces. Free speed 4500 tr/min. Working pressure 6,2 bar. Average air consumption 110 l/min. Air inlet 1/4". Minimum hose diameter 10 mm - 3/8”. Vibration 9,20 m/s²/a. Vibration 1,78 m/s²/K. Sound pressure 95 dB(A). Sound power 105,90 dB(A). 178 mm backing pad available as accessory: V.411FA1.

Numerele articolelor

Cod Articol 8O182584
EAN 3148517887589
UBB 500637326017
UNSPSC 27112708
Nr. articol producător V.411F
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.