text.skipToContent text.skipToNavigation
Din cauza sarbatorilor legale din 1 si 8 mai, comenzile plasate in 30.04, 01.05, 07.05 si 08.05 vor fi livrate in 05.05, 06.05, 12.05, respectiv 13.05

Fabory Unealtă alezare Short DIN 179 A 10,0 MM


Cod Articol
D (mm)
Arată tot diametre
Tip de accesorii/componente Alte
Accesorii Da
Piese Nu
Marcă Fabory
d1 10
d2 15
Ambalat la 1

Specificații

D (mm) 10
Tip de accesorii/componente Alte
Accesorii Da
Piese Nu
Marcă Fabory
d1 10
d2 15
h2 12
Greutate pe bucată (g) 8.94
Codul mărfurilor
Type Short Bush without Collar

Standarde

DIN 179A

Numerele articolelor

Cod Articol F3690.100.001
EAN 8716563442042
UBB 240201423946
UNSPSC 27110000

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.