text.skipToContent text.skipToNavigation
Din cauza sarbatorilor legale din 1 si 8 mai, comenzile plasate in 30.04, 01.05, 07.05 si 08.05 vor fi livrate in 05.05, 06.05, 12.05, respectiv 13.05

Fabory Unealtă alezare Long DIN 179 A 13,0 MM

Cod Articol
D (mm)
Arată tot diametre
Tip de accesorii/componente Alte
Accesorii Da
Piese Nu
Marcă Fabory
d1 13
d2 22

Specificații

D (mm) 13
Tip de accesorii/componente Alte
Accesorii Da
Piese Nu
Marcă Fabory
d1 13
d2 22
h2 36
Greutate pe bucată (g) 36
Codul mărfurilor
Type Large Bush without Collar

Standarde

DIN 179A

Numerele articolelor

Cod Articol F3692.130.001
EAN 8716563445395
UBB 240201720788
UNSPSC 27110000

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.