text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Tarod de mașină DIN 376 N/A HSS-E M 14


Cod Articol U0707.140.001
Pasul filetat (mm)
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 30
Lungime totală (mm) 110
Diametrul arborelui (mm) 11
Lungime de tăiere (mm) 30
Dimensiunea filetului 14
Ambalat la 1

Specificații

Pasul filetat (mm) 2
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 30
Lungime totală (mm) 110
Diametrul arborelui (mm) 11
Lungime de tăiere (mm) 30
Dimensiunea filetului 14
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 9
Filet stângaci Da
Marcă Fabory
Greutate pe bucată (g) 80
Codul mărfurilor
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol U0707.140.001
UBB 240203283249
UNSPSC 23241615
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.