Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Filetare
Tarozi de mașină
U1425.040.001
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
Fabory Tarod de mașină DIN 371 N/A HSS-E M 4
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
U1425.040.001
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
7
Lungime totală (mm)
63
Diametrul arborelui (mm)
4.5
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
7
Pasul filetat (mm)
0.7
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
7
Lungime totală (mm)
63
Diametrul arborelui (mm)
4.5
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
7
Pasul filetat (mm)
0.7
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Material de tăiere
HSS-E
Identificarea inelului de culoare
Verde
Pătrat cheie (mm)
3.4
Marcă
Fabory
Greutate pe bucată (g)
6
Codul mărfurilor
Vedere
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
U1425.040.001
UBB
240202518074
UNSPSC
23241615