text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Tarod de mașină DIN 371 N/A HSS-E M 3


Cod Articol U1435.030.001
Pasul filetat (mm)
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 6
Lungime totală (mm) 56
Diametrul arborelui (mm) 3.5
Lungime de tăiere (mm) 6
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Ambalat la 1

Specificații

Pasul filetat (mm) 0.5
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 6
Lungime totală (mm) 56
Diametrul arborelui (mm) 3.5
Lungime de tăiere (mm) 6
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Identificarea inelului de culoare Albastru
Pătrat cheie (mm) 2.7
Marcă Fabory
Greutate pe bucată (g) 3
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol U1435.030.001
UBB 240202520112
UNSPSC 23241615
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.