Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Filetare
Tarozi de mână
U0602
U0602.520.001
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
Fabory Tarod de mână 2 Intermediate DIN 352 HSS-G M 52
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Design
Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm)
75
Lungime totală (mm)
180
Diametrul arborelui (mm)
40
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
75
Pasul filetat (mm)
5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Design
Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm)
75
Lungime totală (mm)
180
Diametrul arborelui (mm)
40
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
75
Pasul filetat (mm)
5
Dimensiunea filetului
52
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
Alte
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
32
Filet stângaci
Nu
Marcă
Fabory
Greutate pe bucată (g)
600
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Hand Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
U0602.520.001
UBB
240203318151
UNSPSC
23241615
Descărcați ca PDF
Imprimare
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare.
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru