text.skipToContent text.skipToNavigation
Din cauza sarbatorilor legale din 1 si 8 mai, comenzile plasate in 30.04, 01.05, 07.05 si 08.05 vor fi livrate in 05.05, 06.05, 12.05, respectiv 13.05

Fabory Tarod de mână 2 Intermediate DIN 352 HSS-G M 16


Cod Articol
Design Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm) 32
Lungime totală (mm) 80
Diametrul arborelui (mm) 12
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 32
Pasul filetat (mm) 2
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm) 32
Lungime totală (mm) 80
Diametrul arborelui (mm) 12
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 32
Pasul filetat (mm) 2
Dimensiunea filetului 16
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere Alte
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 11
Filet stângaci Nu
Marcă Fabory
Greutate pe bucată (g) 400
Codul mărfurilor
Type Hand Tap

Numerele articolelor

Cod Articol U0602.160.001
UBB 240202463933
UNSPSC 23241615

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.