text.skipToContent text.skipToNavigation
01.06.2026 - Sarbatoare Nationala in Romania. Comenzile din 29.05.2026 se vor livra in 03.06.2026, iar cele din 01.06.2026 se vor livra in 04.06.2026.

Scaler cu ace Red Rooster 19 ace 3mm 34mm Cursă 1/4” PT Intrare aer 2400p/min 2.7m/s²


This RED ROOSTER needle-scaler is developed for operations of longer use, has a high frequency and is meant for industrial use. Extremely low on vibrations to the operator. Characteristics: * Good ergonomics, well balanced * For lefthanded as well as righthanded use * Easy exchange of needles * Handgrip isolated in rubber for temperature isolation

Cod Articol RRI-4007VLRED
Presiunea maximă de funcționare (bar) 6.3
Impacturi (1/min) 3000
Intrare de aer pe partea dispozitivului Alte
Numărul de ace 28
Volumul de aer necesar 156
Ambalat la 1

Specificații

Presiunea maximă de funcționare (bar) 6.3
Impacturi (1/min) 3000
Intrare de aer pe partea dispozitivului Alte
Numărul de ace 28
Volumul de aer necesar 156
Marcă Red Rooster
Greutate pe bucată (g) 3748.5
Codul mărfurilor

Descriere

This RED ROOSTER needle-scaler is developed for operations of longer use, has a high frequency and is meant for industrial use. Extremely low on vibrations to the operator. Characteristics: * Good ergonomics, well balanced * For lefthanded as well as righthanded use * Easy exchange of needles * Handgrip isolated in rubber for temperature isolation

Numerele articolelor

Cod Articol RRI-4007VLRED
EAN 8717981064687
UBB 500619070724
UNSPSC 27112708
Nr. articol producător RRI-4007VL
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.