text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 25.05.2026, in HU va fi Sarbatoare Nationala. Comenzile expediate in 22.05.2026 si 25.05.2026 se vor livra cu o zi intarziere.

Red Rooster Pistol Drill 3/8-24UNF 1800RPM Direcția stânga/dreapta 0.35kW 1/4” PT Air Inlet 4m/s²


This drill by RED ROOSTER is the ideal tool for the workshop and light industrial applications. Composite body in ergonomic shape to support the operator. Including a keyless drill chuck. Characteristics: * Compact and lightweight * Air exhaust through grip, silenced * Ergonomic design * Left- and right rotation

Cod Articol RR-10DPRED
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 10 - 10
Viteza de rotație în gol (1/min) 1800
Intrare de aer pe partea dispozitivului R 1/4 inch
Volumul de aer necesar 480
Marcă Red Rooster
Ambalat la 1

Specificații

Intervalul mandrinei de găurire (mm) 10 - 10
Viteza de rotație în gol (1/min) 1800
Intrare de aer pe partea dispozitivului R 1/4 inch
Volumul de aer necesar 480
Marcă Red Rooster
Greutate pe bucată (g) 1100
Codul mărfurilor

Descriere

This drill by RED ROOSTER is the ideal tool for the workshop and light industrial applications. Composite body in ergonomic shape to support the operator. Including a keyless drill chuck. Characteristics: * Compact and lightweight * Air exhaust through grip, silenced * Ergonomic design * Left- and right rotation

Numerele articolelor

Cod Articol RR-10DPRED
EAN 8717981197873
UBB 500619064479
UNSPSC 27112713
Nr. articol producător RR-10DP
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.