text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 25.05.2026, in HU va fi Sarbatoare Nationala. Comenzile expediate in 22.05.2026 si 25.05.2026 se vor livra cu o zi intarziere.

Mașină de găurit Yokota YRD-13N BK 3/8X24UNF


This Yokota drill is suitable for industrial applications. The two-step trigger allows easy setting of the drill tip at first stage, and afterward high rpm for maximum drilling-speed. Characteristics: * Compact and lightweight * Low vibrationlevel * Exhaust through grip, with silencer * Ergonomic design * Includes 13 mm key-less drill chuck

Cod Articol E2016.000.110
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 9.5 - 9.5
Diametru de găurire în oțel (mm) 13
Diametru de găurire în lemn (mm) 13
Viteza de rotație în gol (1/min) 700
Marcă Yokota
Ambalat la 1

Specificații

Intervalul mandrinei de găurire (mm) 9.5 - 9.5
Diametru de găurire în oțel (mm) 13
Diametru de găurire în lemn (mm) 13
Viteza de rotație în gol (1/min) 700
Marcă Yokota
Greutate pe bucată (g) 1600
Codul mărfurilor
Type Air Drill

Descriere

This Yokota drill is suitable for industrial applications. The two-step trigger allows easy setting of the drill tip at first stage, and afterward high rpm for maximum drilling-speed. Characteristics: * Compact and lightweight * Low vibrationlevel * Exhaust through grip, with silencer * Ergonomic design * Includes 13 mm key-less drill chuck

Numerele articolelor

Cod Articol E2016.000.110
EAN 8717981000661
UBB 500504316547
UNSPSC 27112713
Nr. articol producător YRD-13NBK
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.