text.skipToContent text.skipToNavigation
01.06.2026 - Sarbatoare Nationala in Romania. Comenzile din 29.05.2026 se vor livra in 03.06.2026, iar cele din 01.06.2026 se vor livra in 04.06.2026.

Red Rooster Non Shut-Off Straight Impact Wrench 3/8„ Square Drive 7-12.5Nm 1/4” PT 4200 RPM


The RED ROOSTER Impulse wrenches are handheld tools made for assembly with threaded fasteners. Impulse wrenches increase productivity. Typically meant for use in: Production of agricultural machinery, production of pumps, motors, bikes and any other serial production. The tool has a wide body air motor. Torque level adjustable in the impulse mechanism. Characteristics: • Lightweight • Free of reaction forces • Low noise and vibration levels • Powerful and fast • High repeatability of the torque level • Straight model

Cod Articol RRI-30SRED
Presiunea maximă de funcționare (bar) 6.3
Inserția sculei 3/8 inch
Viteza de rotație în gol (1/min) 4200
Intrare de aer pe partea dispozitivului R 1/4 inch
Cuplu maxim de slăbire (Nm) 12.5
Ambalat la 1

Specificații

Presiunea maximă de funcționare (bar) 6.3
Inserția sculei 3/8 inch
Viteza de rotație în gol (1/min) 4200
Intrare de aer pe partea dispozitivului R 1/4 inch
Cuplu maxim de slăbire (Nm) 12.5
Cuplu de strângere maxim (Nm) 12.5
Cuplu de atracție reglabil Da
Conducător de impulsuri Da
Dimensiunea maximă a filetului (metric) 6
Volumul de aer necesar 222
Marcă Red Rooster
Greutate pe bucată (g) 800
Codul mărfurilor

Descriere

The RED ROOSTER Impulse wrenches are handheld tools made for assembly with threaded fasteners. Impulse wrenches increase productivity. Typically meant for use in: Production of agricultural machinery, production of pumps, motors, bikes and any other serial production. The tool has a wide body air motor. Torque level adjustable in the impulse mechanism. Characteristics: • Lightweight • Free of reaction forces • Low noise and vibration levels • Powerful and fast • High repeatability of the torque level • Straight model

Numerele articolelor

Cod Articol RRI-30SRED
EAN 8717981205547
UBB 500619069346
UNSPSC 27112713
Nr. articol producător RRI-30S
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.