text.skipToContent text.skipToNavigation
Din cauza sarbatorilor legale din 1 si 8 mai, comenzile plasate in 30.04, 01.05, 07.05 si 08.05 vor fi livrate in 05.05, 06.05, 12.05, respectiv 13.05

Cheie reglabilă Bahco IP8069 110mm


Jaw does not fall out even at maximum opening of the wrench.Head combines slim design for accessibility with strength for performance.Laser scale in mm for pre-adjusting and accurate measurement.Wide handle for comfort in use.Accurate jaw movement.High performance alloy steel forged in single piece.Phosphate finish, precision-hardened and anti-corrosion treated.Left turning screw.Standards: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8 and BS 6333.IP: Industrial pack

Cod Articol
Protecția suprafeței Fosfatizat
Lungime (m) 110
Deschiderea maximă a cheii (mm) 13
Testată în conformitate cu ISO 6787 Da
Poziția fălcii (°) 15
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Fosfatizat
Lungime (m) 110
Deschiderea maximă a cheii (mm) 13
Testată în conformitate cu ISO 6787 Da
Poziția fălcii (°) 15
Marcă Bahco
Greutate pe bucată (g) 60
Codul mărfurilor
Model 80
Type Adjustable Wrench in Industrial Pack

Descriere

Jaw does not fall out even at maximum opening of the wrench.Head combines slim design for accessibility with strength for performance.Laser scale in mm for pre-adjusting and accurate measurement.Wide handle for comfort in use.Accurate jaw movement.High performance alloy steel forged in single piece.Phosphate finish, precision-hardened and anti-corrosion treated.Left turning screw.Standards: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8 and BS 6333.IP: Industrial pack

Numerele articolelor

Cod Articol K0004.000.110
EAN 7314150007042
UBB 427123003779
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 8069 IP

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.