text.skipToContent text.skipToNavigation
In perioada sarbatorilor de Paste (Catolic si Ortodox), termenul de livrare pentru comenzile dumneavoastra va fi extins cu 2–3 zile.

Bahco Cheie unică cu capăt deschis 894M 36 mm


Single open end wrench.Open end angle of 15°.Phosphate finish.Standard alloy steel.Standards: ISO 3318 and DIN 894

Cod Articol
Protecția suprafeței Alte
Lungime (m) 303
Dimensiunea cheii mari (mm) 36
Model cu o singură cheie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lungime (m) 303
Dimensiunea cheii mari (mm) 36
Model cu o singură cheie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Testat VDE Nu
Marcă Bahco
Greutate pe bucată (g) 400
Codul mărfurilor
Model 894M
Type Open End Wrench

Descriere

Single open end wrench.Open end angle of 15°.Phosphate finish.Standard alloy steel.Standards: ISO 3318 and DIN 894

Numerele articolelor

Cod Articol L8513.360.001
EAN 7314151833169
UBB 203120615570
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 894M-36

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.