text.skipToContent text.skipToNavigation
Din cauza sarbatorilor legale din 1 si 8 mai, comenzile plasate in 30.04, 01.05, 07.05 si 08.05 vor fi livrate in 05.05, 06.05, 12.05, respectiv 13.05

Cheie pentru inele Bahco 310m 55 mm


12-Point profile ring.Without tubular handle.Suitable for robust construction and for work under very tough conditions.High-performance alloy steel

Cod Articol
Lungime (m) 300
Cu manivelă Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 55
Model cu o singură cheie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (m) 300
Cu manivelă Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 55
Model cu o singură cheie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Număr de vârfuri 12
Marcă Bahco
Greutate pe bucată (g) 1570
Codul mărfurilor
Model 310M
Type Offset Ring Wrench

Descriere

12-Point profile ring.Without tubular handle.Suitable for robust construction and for work under very tough conditions.High-performance alloy steel

Numerele articolelor

Cod Articol L5495.550.001
EAN 7314151829704
UBB 203120608492
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 310M-55

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.