text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie combinată Bahco 11M 27 mm

Cod Articol
Lungime (m)
Arată tot
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
Arată tot
Model cu scântei scăzute Nu
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet (mm) 27
Număr de vârfuri 12

Specificații

Lungime (m) 450
Lățimea cheii la capătul deschis (mm) 27
Model cu scântei scăzute Nu
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet (mm) 27
Număr de vârfuri 12
Marcă Bahco
Greutate pe bucată (g) 750
Codul mărfurilor
Model 11M
Type Combination Wrench

Descriere

Open end angle 15° with a slimmer head for improved accessibility.Ring end angle 15° for knuckle clearance or better grip.12-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts.Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface.High-performance alloy steel.Standards: ISO 691, ISO 3318, ISO 1711-1 and DIN 3113

Numerele articolelor

Cod Articol L8040.027.001
EAN 7314151829285
UBB 203120379532
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 11M-27

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.