Stahlwille Mușcă hexagonală de 54 1/2 inch lățime peste flats 10 mm lungime 60 mmG0380
Stahlwille Set piese de schimb 4150BG0490
Ștuț Stahlwille 40aDL 3/8G0303
Stahlwille Cheie simplă cu capăt deschis 4004 85 mmG0217
Stahlwille Cheie dublă deschisă MOTOR 10 4 x 5 mm lungime 100 mm cromatG0220
Stahlwille Chei combinate 13AG0230
Stahlwille Set de chei combinate 13/9 Lățime în 9 părți în platane 9-22 mm forma AG0231
Stahlwille Chei combinate 130AG0234
Stahlwille Chei combinate 13ASPG0235
Stahlwille Cheie combinată OPEN-BOX 14 AF 7 mm lungime 135 mmG0240
Stahlwille Cheie inelară cu două capete 23 16 x 17 mmG0255
Stahlwille Cheie inelară cu capăt dublu 230A 5/16 x 3/8G0257
Stahlwille Set de chei cu inel cu capăt dublu 23/8 23/8G0256.001.780
Stahlwille Cheie inelară cu două capete 20 6 x 7 mm 165 mm adâncime offsetG0260
Stahlwille Cheie inelară cu două capete 220 5,5 x 7mmG0263
Stahlwille Set de chei inelare cu două capete 20A/6 20A/6G0261.001.795
Stahlwille Set cheie inelară cu capăt dublu 20/9 20/9 MIDIG0261.001.810
Stahlwille Cheie inelară cu capăt dublu 220SP 7 x 9mmG0264
Stahlwille Chei inelare deschise 24G0275
Cheie cu clichet Stahlwille Ring 26A 1/4 x 5/16G0288