SDS + produse
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
SDS + produse
B4989
B4989.350.920
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
Burghiu cu ciocan Bosch Sds Max-7 35 x 800/920
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Lungime totală (mm)
Arată tot lungimi
Diametrul burghiului (mm)
Arată tot diametre
Diametrul arborelui (mm)
18
Sistem de fixare
SDS-max
Lungime de tăiere (mm)
800
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Cu burghiu central
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Lungime totală (mm)
920
Diametrul burghiului (mm)
35
Diametrul arborelui (mm)
18
Sistem de fixare
SDS-max
Lungime de tăiere (mm)
800
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Cu burghiu central
Nu
Potrivit pentru plastic
Nu
Potrivit pentru oțel
Nu
Potrivit pentru beton
Da
Potrivit pentru ceramică
Nu
Potrivit pentru fontă
Nu
Potrivit pentru lemn
Nu
Potrivit pentru metale neferoase
Nu
Potrivit pentru piatră
Da
Potrivit pentru sticlă
Nu
Burghiu cu două fețe
Nu
Axă de conectare cu capăt plat
Nu
Adecvat pentru reboring
Nu
Cu canal de răcire
Nu
Potrivit pentru gresie
Nu
Burghiu spiralat
Nu
Cu blocare rapidă
Nu
Marcă
Bosch
Greutate pe bucată (g)
3500
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Hammer Drill Bit
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
B4989.350.920
EAN
3165140565813
UBB
500621651420
UNSPSC
20111603
Nr. articol producător
2608586798
Descărcați ca PDF
Imprimare
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare.
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru