Fierăstraie vulpe
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
Scule electrice cu acumulator
Fierăstraie & Tăiere
Fierăstraie vulpe
9U485968
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
Bosch Recipro ferăstrău GSA 12 V-14
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
9U485968
Tensiunea nominală (V)
12
Viteza cursei fără sarcină (1/min)
3000
Cursă (mm)
14.5
Capacitatea bateriei (Ah)
3
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
1.2
Număr de baterii incluse
2
Cu încărcător de baterii
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Tensiunea nominală (V)
12
Viteza cursei fără sarcină (1/min)
3000
Cursă (mm)
14.5
Capacitatea bateriei (Ah)
3
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
1.2
Număr de baterii incluse
2
Cu încărcător de baterii
Da
Marcă
Bosch
Greutate pe bucată (g)
4120
Codul mărfurilor
Vedere
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9U485968
EAN
3165140910651
UBB
500679479245
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
060164L976
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descărcați Fișa de siguranță