text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Metalice burghiu 8,5X109X165MM


Cod Articol 3Z901206
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm) 8.5
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 109
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru plastic Da
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 165
Diametrul burghiului (mm) 8.5
Diametrul arborelui (mm) 8.5
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 109
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Marcă Bosch
Greutate pe bucată (g) 258
Codul mărfurilor
Type Metal Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 3Z901206
EAN 3165140067188
UBB 500648613262
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 2608596828
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.