text.skipToContent text.skipToNavigation
Din cauza sarbatorilor legale din 1 si 8 mai, comenzile plasate in 30.04, 01.05, 07.05 si 08.05 vor fi livrate in 05.05, 06.05, 12.05, respectiv 13.05

Burghiu diamantat Bosch 14 x 33mm


Cod Articol 1M174582
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm) 14
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 33
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 33
Diametrul burghiului (mm) 14
Diametrul arborelui (mm) 14
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 33
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Da
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Da
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Da
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Nu
Cu blocare rapidă Nu
Codul mărfurilor
Type Diamond Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 1M174582
EAN 3165140577960
UBB 500648496445
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 2608587144
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.