text.skipToContent text.skipToNavigation

BENN INSULAT RESIST MEASURING RED IT 101

Cod Articol 1E071063
Memorie de valori măsurate Da
Indicație Analogic/digital
Selectarea domeniului de măsurare Automat
Măsurare RMS adevărat Da
Test de continuitate Nu
Domeniu de măsurare a rezistenței de izolare (MOhm) ['005', '20000']
Măsurarea rezistenței joase Da

Specificații

Memorie de valori măsurate Da
Indicație Analogic/digital
Selectarea domeniului de măsurare Automat
Măsurare RMS adevărat Da
Test de continuitate Nu
Domeniu de măsurare a rezistenței de izolare (MOhm) ['005', '20000']
Măsurarea rezistenței joase Da
Interfață Nu
Măsurarea capacității Nu
Măsurarea frecvenței Nu
Cu măsurare a decibelilor (dB) Nu
Menținerea datelor Nu
Măsurarea rezistenței de izolare Da
Indicarea valorii limită Da
Interfață IR Nu
Versiunea testată pentru explozie Nu
Afișaj analogic cu bară grafică Da
Interfață Bluetooth Nu
Test de rezistență/testare a diodelor Nu
Măsurarea inductanței Nu
Cea mai mică rezoluție, tensiune de curent continuu 100 mV
Cea mai mică rezoluție, curent continuu Alte
Rezoluția cea mai mică, tensiune AC 100 mV
Cea mai mică rezoluție, curent alternativ Alte
Cu măsurarea conductivității Nu
Domeniu de măsurare a tensiunii maxime, AC (V) 600
Domeniul maxim de măsurare a tensiunii, curent continuu (V) 600
Domeniu de măsurare a curentului maxim, AC (A) 0
Domeniul maxim de măsurare a curentului, curent continuu (A) 0
Domeniul maxim de măsurare a rezistenței (MOhm) 4
Memorarea valorii maxime Nu
Afișaj multiplu Da
Categoria de circuit de măsurare CAT IV
Memorarea valorii minime Nu
Tensiunea nominală de testare 100 V Da
Tensiunea nominală de încercare 1000 V Da
Tensiunea nominală de testare 250 V Da
Tensiunea nominală de testare 2500 V Nu
Tensiunea nominală de încercare 500 V Da
Tensiunea nominală de testare 5000 V Nu
Măsurarea valorii relative Nu
Măsurarea tensiunii Da
Memorie valoare de vârf Nu
Măsurători ale ciclului de funcționare Nu
Grad de protecție (IP) IP40
Măsurarea temperaturii Nu
Domeniul maxim de măsurare a temperaturii (°C) 0
Cea mai mică rezoluție a temperaturii Alte
Domeniul maxim de măsurare a capacității (µF) 0
Cea mai mică rezoluție, capacitate Alte
Domeniul maxim de măsurare a frecvenței (kHz) 0
Cea mai mică rezoluție, frecvență Alte
Afișaj analogic cu grafic de bare analogic/logaritmic Nu
Măsurare în miliohm cu tehnica cu 4 fire (conexiune Kelvin) Nu
Măsurarea temperaturii RTD Nu
Măsurarea temperaturii TC Nu
Tensiunea nominală de testare 10 V Nu
Tensiune nominală de încercare 50 V Da
Măsurarea lungimii cablului Nu
Testarea simetriei cablului pentru conexiuni cu două fire a-b-E Nu
Măsurarea puterii și energiei Nu
Analiza armonicilor/calitatea energiei Nu
Măsurarea vitezei de rotație Nu
Întrerupător automat de circuit Nu
Categoria de circuit de măsurare a tensiunii maxime (V) 600
Cu iluminare de fundal a afișajului Da
Tensiune nominală de testare 10 kV Nu
Tensiunea nominală de testare 15 kV Nu

Numerele articolelor

Cod Articol 1E071063
EAN 4014651440333
UBB 500680502316
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 044033
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.