text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco fișier atelier 110 1-110-06-2-2


File handle developed according to the scientific ERGO™ process for maximum comfort with minimum effort.Comfortable two-component handle provides excellent grip.Shape: Edges tapered towards tip, surfaces parallel.Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth.Surfaces double cut, edge single cut.Tapered shape for easier access into angles and corners.Single pack carded

Cod Articol S5309.002.150
Formă Flat file
Lungime totală (mm) 150
Lățimea lamei (mm) 16
Înălțimea lamei (mm) 4
Forma de tăiere Tăiere dublă
Ambalat la 1

Specificații

Formă Flat file
Lungime totală (mm) 150
Lățimea lamei (mm) 16
Înălțimea lamei (mm) 4
Forma de tăiere Tăiere dublă
Numărul de tăieturi 2
Marcă Bahco

Descriere

File handle developed according to the scientific ERGO™ process for maximum comfort with minimum effort.Comfortable two-component handle provides excellent grip.Shape: Edges tapered towards tip, surfaces parallel.Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth.Surfaces double cut, edge single cut.Tapered shape for easier access into angles and corners.Single pack carded

Numerele articolelor

Cod Articol S5309.002.150
EAN 7311518003623
UBB 500504444679
UNSPSC 27111900
Nr. articol producător 1-110-06-2-2
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.