text.skipToContent text.skipToNavigation
In perioada sarbatorilor de Paste (Catolic si Ortodox), termenul de livrare pentru comenzile dumneavoastra va fi extins cu 2–3 zile.

Bahco Socket 8 mm


Knurled shank for finger turning of free running fasteners.Not suitable for machine operation.Highly polished finish.High-performance alloy steel.Less wear of fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile.Maximum load distribution and torque from the additional flank area.Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120

Cod Articol
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 8
Lungime (m) 25.5
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 8
Lungime (m) 25.5
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 8
Pentru șurubelniță cu impact Nu
Testat VDE Nu
Marcă Bahco
Greutate pe bucată (g) 16
Codul mărfurilor
Type Socket

Descriere

Knurled shank for finger turning of free running fasteners.Not suitable for machine operation.Highly polished finish.High-performance alloy steel.Less wear of fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile.Maximum load distribution and torque from the additional flank area.Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120

Numerele articolelor

Cod Articol L6902.080.001
EAN 7314151092931
UBB 203122487333
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 7400SM-8

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.