text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Socket 7 mm


Knurled shank for finger turning of free running fasteners.Not suitable for machine operation.Highly polished finish.High-performance alloy steel.Less wear of fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile.Maximum load distribution and torque from the additional flank area.Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120

Cod Articol
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 7
Lungime (mm) 25.5
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Testat VDE Nu
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 7
Lungime (mm) 25.5
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Testat VDE Nu
Marcă Bahco

Descriere

Knurled shank for finger turning of free running fasteners.Not suitable for machine operation.Highly polished finish.High-performance alloy steel.Less wear of fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile.Maximum load distribution and torque from the additional flank area.Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120

Numerele articolelor

Cod Articol L6902.070.001
EAN 7314151092924
UBB 203122487259
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 7400SM-7

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.