text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 25.05.2026, in HU va fi Sarbatoare Nationala. Comenzile expediate in 22.05.2026 si 25.05.2026 se vor livra cu o zi intarziere.

Bahco Socket 4,5 mm


Knurled shank for finger turning of free running fasteners.Not suitable for machine operation or power tools.Highly polished finish.High-performance alloy steel.Less wear of the fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile.Maximum load distribution and torque from the additional flank area.Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120.SB: Retail pack on a plastic info card

Cod Articol
Lățimea cheii (mm) 4.5
Lungime (m) 24.7
Protecție de izolare 1000 V Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lățimea cheii (mm) 4.5
Lungime (m) 24.7
Protecție de izolare 1000 V Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 7.5
Testat VDE Nu
Marcă Bahco
Greutate pe bucată (g) 10
Codul mărfurilor
Type Socket

Descriere

Knurled shank for finger turning of free running fasteners.Not suitable for machine operation or power tools.Highly polished finish.High-performance alloy steel.Less wear of the fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile.Maximum load distribution and torque from the additional flank area.Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120.SB: Retail pack on a plastic info card

Numerele articolelor

Cod Articol L6754.045.001
EAN 7314151087951
UBB 203122482201
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 6700SM-4.5

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.