text.skipToContent text.skipToNavigation
In perioada sarbatorilor de Paste (Catolic si Ortodox), termenul de livrare pentru comenzile dumneavoastra va fi extins cu 2–3 zile.

Bahco Socket 17 mm


Knurled shank for finger turning of free running fasteners.Not suitable for machine operation or power tools.Highly polished finish.High-performance alloy steel.Less wear of the fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile.Maximum load distribution and torque from the additional flank area.SB: retail packed on a plastic info card.Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120

Cod Articol
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 17
Lungime (mm) 38
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 17
Lungime (mm) 38
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 12.2
Pentru șurubelniță cu impact Nu
Testat VDE Nu
Marcă Bahco
Greutate pe bucată (g) 68
Codul mărfurilor
Type Socket

Descriere

Knurled shank for finger turning of free running fasteners.Not suitable for machine operation or power tools.Highly polished finish.High-performance alloy steel.Less wear of the fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile.Maximum load distribution and torque from the additional flank area.SB: retail packed on a plastic info card.Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120

Numerele articolelor

Cod Articol L7032.170.001
EAN 7314151097929
UBB 203122493190
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 7800SM-17

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.