text.skipToContent text.skipToNavigation

Ferăstrău Bahco 2500 2500-400


Saw blade for cutting medium-thick materials such as plywood, ordinary wood, fibre and chipboard or plastics.Unique XT-teething, hardpoint teeth for long-lasting sharpness.Screwed two-component handle can be used for approximate 45° and 90° marking guide.Handle with a perfect rubberized grip and good sawing support.Long lasting sharpness from the hardpoint XT teething.For cutting medium material

Cod Articol S5200.500.406
Design Ferăstrău cu lamă
Tip Rip ferăstrău
Lungimea pânzei de ferăstrău (mm) 400
Numărul de dinți per inch 12
Potrivit pentru plastic Da
Ambalat la 1

Specificații

Design Ferăstrău cu lamă
Tip Rip ferăstrău
Lungimea pânzei de ferăstrău (mm) 400
Numărul de dinți per inch 12
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru lemn Da
Marcă Bahco
Greutate pe bucată (g) 400
Codul mărfurilor
Model 2500 XT
Type Hardpoint Hand Saw

Descriere

Saw blade for cutting medium-thick materials such as plywood, ordinary wood, fibre and chipboard or plastics.Unique XT-teething, hardpoint teeth for long-lasting sharpness.Screwed two-component handle can be used for approximate 45° and 90° marking guide.Handle with a perfect rubberized grip and good sawing support.Long lasting sharpness from the hardpoint XT teething.For cutting medium material

Numerele articolelor

Cod Articol S5200.500.406
EAN 7311518160159
UBB 400140839988
UNSPSC 27111508
Nr. articol producător 2500-16-XT-HP
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.